

IPTCI
IPTCI
SBLF 202 15MM N H4
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI SBLF 202 15MM N H4
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 15MM Bore; 64MM Bolt Circle Diameter; 63.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
SBLF 202 15MM N H4
BDI部件号
518959
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SBLF-202-15MM-N-H4/p/518959
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067570556
重量 / Kilogram
0.272
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/4 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
SB202N
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Narrow Inner Race
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
SBLF 202 15MM N H4
重量/磅
0.6
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 15MM Bore; 64MM Bolt Circle Diameter; 63.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal
内圈长
0.866英寸 | 22毫米
螺栓分布圆名义直
2.5英寸 | 64毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
螺栓间距
2.5 英寸 | 63.5 毫米