

NSK
NSK
UCFL205D1
NSK NSK
描述
NSK UCFL205D1 ; 轴承/带座轴承
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 25MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 99MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
UCFL205D1
BDI部件号
1195186
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCFL205D1/p/1195186
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 1 |
BDI- 加拿大 | 14 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176543029
重量 / Kilogram
1.32
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
14 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC205D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.3
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 25MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 99MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米
内圈长
1.343英寸 | 34.1毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
3.898 英寸 | 99 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米