

LINKBELT
LINKBELT
HM3U2E48N
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT HM3U2E48N
Hanger Bearing; 3" Bore; 3-5/8" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 6-1/8" Housing Outside Diameter; 2-7/8" Length Thru Bore; 7.44" Housing Overall Length; Relubricatable; UG2E48NL Insert Part Number
制造商部件号
HM3U2E48N
BDI部件号
574770
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/HM3U2E48N/p/574770
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699130508
重量 / Kilogram
5.897
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
7/8 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG2E48NL
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Wide Inner Race | Spring Locking
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
HM3U2E48N
制造商内部编号
5813050
重量/磅
12.9
详细描述
Hanger Bearing; 3" Bore; 3-5/8" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 6-1/8" Housing Outside Diameter; 2-7/8" Length Thru Bore; 7.44" Housing Overall Length; Relubricatable; UG2E48NL Insert Part Number
内圈长
2.875英寸 | 73.025毫米
底座到中心高度
3.625 英寸 | 92.075 毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
壳体全长
7.44 英寸 | 188.976 毫米
壳体外径
6.125 英寸 | 155.575 毫米