

REXNORD
REXNORD
5415U82
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 5415U82
Insert Bearing; 4-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 3.56" Outer Race Width; 9.055" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 7.88" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
5415U82
BDI部件号
18140953
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/5415U82/p/18140953
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210025373
重量 / Kilogram
29.38
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Set Collar
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10423816
重量/磅
58
详细描述
Insert Bearing; 4-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 3.56" Outer Race Width; 9.055" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 7.88" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
外径
9.055 英寸 | 230 毫米
内圈长
7.88英寸 | 200.152毫米
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
外圈宽度
3.56 英寸 | 90.42 毫米