

DODGE
DODGE
BRG34SS515
DODGE DODGE
描述
DODGE BRG34SS515
Insert Bearing; 5-15/16" Bore; Standard Inner Ring; 3.386" Outer Race Width; 12.205" Outside Diameter; Shaft Mount; Spherical Roller Bearing; 5.039" Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
BRG34SS515
BDI部件号
244121
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/BRG34SS515/p/244121
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475027057
重量 / Kilogram
35.7
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Standard Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
No
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Split Ring
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
043411
重量/磅
82.2
详细描述
Insert Bearing; 5-15/16" Bore; Standard Inner Ring; 3.386" Outer Race Width; 12.205" Outside Diameter; Shaft Mount; Spherical Roller Bearing; 5.039" Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
孔径
5.938 英寸 | 150.825 毫米
内圈长
5.039英寸 | 128毫米
外圈宽度
3.386 英寸 | 86 毫米
外径
12.205 英寸 | 310 毫米