CSA205-16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXINSERT-BAL-CSA200-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmd3TWk4eE1EYzJOalkwTkRBeE9USXpNQzlKVGtSWVdGaEpUbE5GVWxSZlFrRk1YME5UUVRJd01GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjZGY5MWMyODY0NDI3ZTQ1NjlkZGYzZDJiMGNhNTFhOWIyZGVlN2U5NGViM2JiYmVkMjhmNGI0MzMyMTQ4Nzlk
21488664 轴承圆柱外径 

EBC EBC

CSA205-16

描述

EBC CSA205-16 ; 轴承/深沟球轴承

Insert Bearing; 1" Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1.221" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring

制造商部件号

CSA205-16

BDI部件号
21488664

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 15
BDI- 美国 35

品牌
EBC
制造商名称
EBC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.39683
详细描述
Insert Bearing; 1" Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1.221" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
内圈长
1.221英寸 | 31.013毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新