

AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
SUE207-20
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS SUE207-20
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; Wide Inner Ring; 15/16" Outer Race Width; 2.835" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 1-11/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
制造商部件号
SUE207-20
BDI部件号
107162
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/SUE207-20/p/107162
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 22 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250139262
重量 / Kilogram
0.672
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage | Single Cap Screw | Black Oxide Coated | Has Slinger | Accu-Lok Collar Locking
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; Wide Inner Ring; 15/16" Outer Race Width; 2.835" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 1-11/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
外圈宽度
0.938 英寸 | 23.825 毫米
内圈长
1.688英寸 | 42.875毫米