

HUB CITY
HUB CITY
B220 X 1
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY B220 X 1
Insert Bearing; 1" Bore; 1.22" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.592" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
B220 X 1
BDI部件号
484541
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/B220-X-1/p/484541
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798272320
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Nitrile Rubber Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Polyamide Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
27232
重量/磅
0.4
详细描述
Insert Bearing; 1" Bore; 1.22" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.592" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
外圈宽度
0.592 英寸 | 15.037 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米