

EDT CORP
EDT CORP
NA7GL7-46-LK
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP NA7GL7-46-LK
Take Up Bearing Only; 2-7/8" Bore; 1.06" Slot Width; 5.94" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Double Lock Collar Sleeve Mount; NAIUL7-46-LK Insert Part; Cast Polymer Housing Material
制造商部件号
NA7GL7-46-LK
BDI部件号
20882733
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/NA7GL7-46-LK/p/20882733
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450920025
重量 / Kilogram
2.902
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Sleeve Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
NAIUL7-46-LK
壳体材料
Cast Polymer
其它特点
Poly-Round Bearing | Gray Bearing Finish | Wide Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
6.4
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-7/8" Bore; 1.06" Slot Width; 5.94" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Double Lock Collar Sleeve Mount; NAIUL7-46-LK Insert Part; Cast Polymer Housing Material
孔径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
槽对槽距离
5.94 英寸 | 150.876 毫米
槽宽
1.06 英寸 | 26.924 毫米