

ISOSTATIC
ISOSTATIC
10TU16
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC 10TU16
Sleeve Bearing; 5/8" Nominal Bore; 23/32" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Sintered Bronze | PTFE Lead Overlay; TU Material
制造商部件号
10TU16
BDI部件号
525493
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/10TU16/p/525493
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 2,000 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802052997
重量 / Kilogram
0.012
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange Split
物料描述
Steel Backing | Sintered Bronze | PTFE Lead Overlay
材料
TU
其它特点
Self-Lubricating
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
501035
重量/磅
0.0265
详细描述
Sleeve Bearing; 5/8" Nominal Bore; 23/32" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Sintered Bronze | PTFE Lead Overlay; TU Material
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
名义孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义外径
0.719 英寸 | 18.263 毫米