

ISOSTATIC
ISOSTATIC
AA-407-2
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC AA-407-2
Sleeve Bearing; 5/16" Nominal Bore; 7/16" Nominal Outside Diameter; 5/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
AA-407-2
BDI部件号
521382
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/AA-407-2/p/521382
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802001049
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
AA-407-2
制造商内部编号
101104
详细描述
Sleeve Bearing; 5/16" Nominal Bore; 7/16" Nominal Outside Diameter; 5/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
内圈长
0.625英寸 | 15.875毫米
名义孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
名义外径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
外径
0.44 英寸 | 11.176 毫米