https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-BRZ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJobE5TOHhNREk1TkRZMk9UUXhNRE16TkM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZRbEphWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4ZjUwNDczNjczNzI0OWRlMDc4NDNmMDZmNjE3YjI2NmQ1YjI1YmUxODEzYjFhMjQyN2Q4ZmQyNzNhZWZkMjM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-BRZ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJobE5TOHhNREk1TkRZMk9UUXhNRE16TkM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZRbEphWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4ZjUwNDczNjczNzI0OWRlMDc4NDNmMDZmNjE3YjI2NmQ1YjI1YmUxODEzYjFhMjQyN2Q4ZmQyNzNhZWZkMjM
OILITE
OILITE
AA1504-6
OILITE OILITE
描述
OILITE AA1504-6
Sleeve Bearing; 1-3/16" Nominal Bore; 1-1/2" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; Oilite Material
制造商部件号
AA1504-6
BDI部件号
703041
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/AA1504-6/p/703041
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176740121
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
Oilite
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
029176740121
详细描述
Sleeve Bearing; 1-3/16" Nominal Bore; 1-1/2" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; Oilite Material
名义孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
外径
1.504 英寸 | 38.202 毫米
孔径
1.193 英寸 | 30.302 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
名义外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

