

BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
B1316-6
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR B1316-6
Sleeve Bearing; 13/16" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material
制造商部件号
B1316-6
BDI部件号
167840
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/B1316-6/p/167840
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711349786
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
BOST BRONZ
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
B1316-6
重量/磅
0.047
详细描述
Sleeve Bearing; 13/16" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material
名义孔径
0.813 英寸 | 20.65 毫米
名义外径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
0.75英寸 | 19.05毫米
孔径
0.816 英寸 | 20.726 毫米
外径
1.003 英寸 | 25.476 毫米