

BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
B1619-10
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR B1619-10
Sleeve Bearing; 1" Nominal Bore; 1-3/16" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material
制造商部件号
B1619-10
BDI部件号
162665
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/B1619-10/p/162665
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711135976
重量 / Kilogram
0.042
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
BOST BRONZ
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
B1619-10
重量/磅
0
详细描述
Sleeve Bearing; 1" Nominal Bore; 1-3/16" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material
外径
1.19 英寸 | 30.226 毫米
名义孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
孔径
1.004 英寸 | 25.502 毫米
名义外径
1.188 英寸 | 30.175 毫米