

ISOSTATIC
ISOSTATIC
CB-0709-16
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC CB-0709-16
Sleeve Bearing; 7/16" Nominal Bore; 9/16" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material
制造商部件号
CB-0709-16
BDI部件号
522580
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/CB-0709-16/p/522580
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802013523
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Cast Bronze
材料
SAE660
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
CB-0709-16
制造商内部编号
104043
详细描述
Sleeve Bearing; 7/16" Nominal Bore; 9/16" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material
名义外径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
孔径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
外径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
名义孔径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
内圈长
2英寸 | 50.8毫米