对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

CB-0911-18 https://www.bdiexpress.com/medias/INDISOBUSHXX-BRZ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnMFpDOHhNREk1TXpRd01EVXdNak13TWk5SlRrUkpVMDlDVlZOSVdGaGZRbEphWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFiNzg0YzdhMDcxZGU3Y2UzZmUyM2Q3NmMxNzU0NGFlZjJlNGRiNDZhYjhiZDE1NzE3ZDVlZGZjMjBmZGE5NTY
522635 滑动轴承 

ISOSTATIC ISOSTATIC

CB-0911-18

描述

ISOSTATIC CB-0911-18

Sleeve Bearing; 9/16" Nominal Bore; 11/16" Nominal Outside Diameter; 2-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material

制造商部件号

CB-0911-18

BDI部件号
522635

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ISOSTATIC INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0846802014100
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Cast Bronze
材料
SAE660
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
CB-0911-18
制造商内部编号
104101
详细描述
Sleeve Bearing; 9/16" Nominal Bore; 11/16" Nominal Outside Diameter; 2-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material
名义外径
0.688 英寸 | 17.475 毫米
外径
0.688 英寸 | 17.475 毫米
名义孔径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
孔径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
内圈长
2.25英寸 | 57.15毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新