

ISOSTATIC
ISOSTATIC
CB-2024-16
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC CB-2024-16
Sleeve Bearing; 1-1/4" Nominal Bore; 1-1/2" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material
制造商部件号
CB-2024-16
BDI部件号
522988
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/CB-2024-16/p/522988
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 12 |
BDI- 美国 | 32 |
BDI- 加拿大 | 15 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802018450
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Cast Bronze
材料
SAE660
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
CB-2024-16
制造商内部编号
104536
详细描述
Sleeve Bearing; 1-1/4" Nominal Bore; 1-1/2" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
名义孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
名义外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内圈长
2英寸 | 50.8毫米