ISOSTATIC
ISOSTATIC
EF-141608
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC EF-141608
Sleeve Bearing; 7/8" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 1-1/4" Flange Outside Diameter; 3/16" Flange Thickness
制造商部件号
EF-141608
BDI部件号
524035
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/EF-141608/p/524035
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802036355
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
EF-141608
制造商内部编号
202062
详细描述
Sleeve Bearing; 7/8" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 1-1/4" Flange Outside Diameter; 3/16" Flange Thickness
法兰厚度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
孔径
0.877 英寸 | 22.276 毫米
名义孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
内圈长
0.5英寸 | 12.7毫米
名义外径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.004 英寸 | 25.502 毫米
法兰外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米