

ISOSTATIC
ISOSTATIC
EP-121616
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC EP-121616
Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
EP-121616
BDI部件号
523653
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/EP-121616/p/523653
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 21 |
BDI- 美国 | 27 |
BDI- 加拿大 | 435 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802032395
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
EP-121616
制造商内部编号
201250
详细描述
Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
名义外径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.004 英寸 | 25.502 毫米
孔径
0.752 英寸 | 19.101 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
名义孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米