ISOSTATIC
ISOSTATIC
FB-1013-16
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC FB-1013-16
Sleeve Bearing; 5/8" Nominal Bore; 13/16" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 | Oilube Material; 1-1/16" Flange Outside Diameter; 5/32" Flange Thickness
制造商部件号
FB-1013-16
BDI部件号
524609
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/FB-1013-16/p/524609
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 36 |
BDI- 加拿大 | 200 |
BDI- 美国 | 36 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802042219
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841 | Oilube
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
302059
重量/磅
0.1147
详细描述
Sleeve Bearing; 5/8" Nominal Bore; 13/16" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 | Oilube Material; 1-1/16" Flange Outside Diameter; 5/32" Flange Thickness
外径
0.815 英寸 | 20.701 毫米
名义外径
0.813 英寸 | 20.65 毫米
法兰外径
1.063 英寸 | 27 毫米
内圈长
2英寸 | 50.8毫米
法兰厚度
0.156 英寸 | 3.962 毫米
孔径
0.627 英寸 | 15.926 毫米
名义孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米