522168
滑动轴承
ISOSTATIC
ISOSTATIC
FF-620
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC FF-620
Sleeve Bearing; 1/2" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 11/16" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 7/8" Flange Outside Diameter; 1/16" Flange Thickness
制造商部件号
FF-620
BDI部件号
522168
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/FF-620/p/522168
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802008932
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
FF-620
制造商内部编号
102058
详细描述
Sleeve Bearing; 1/2" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 11/16" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 7/8" Flange Outside Diameter; 1/16" Flange Thickness
内圈长
0.688英寸 | 17.475毫米
外径
0.627 英寸 | 15.926 毫米
名义外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0.502 英寸 | 12.751 毫米
法兰外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
法兰厚度
0.063 英寸 | 1.6 毫米
名义孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米