ISOSTATIC
ISOSTATIC
FM-2228-16
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC FM-2228-16
Sleeve Bearing; 22MM Nominal Bore; 28MM Nominal Outside Diameter; 16MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 34MM Flange Outside Diameter; 3MM Flange Thickness
制造商部件号
FM-2228-16
BDI部件号
526217
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/FM-2228-16/p/526217
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802066499
重量 / Kilogram
0.031
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
FM-2228-16
制造商内部编号
602210
详细描述
Sleeve Bearing; 22MM Nominal Bore; 28MM Nominal Outside Diameter; 16MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 34MM Flange Outside Diameter; 3MM Flange Thickness
法兰厚度
0.118 英寸 | 3 毫米
名义外径
1.102 英寸 | 28 毫米
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米
名义孔径
0.866 英寸 | 22 毫米
内圈长
0.63英寸 | 16毫米
外径
1.102 英寸 | 28 毫米
法兰外径
1.339 英寸 | 34 毫米