

GGB BEARINGS
GGB BEARINGS
GM2432-036
GGB BEARINGS GGB BEARINGS
描述
GGB BEARINGS GM2432-036
Sleeve Bearing; 1-1/2" Nominal Bore; 2" Nominal Outside Diameter; 2-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Composite of Wound PTFE and High Strength Fiber Encapsulated by Epoxy Resin; GAR-MAX Material
制造商部件号
GM2432-036
BDI部件号
363140
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/GM2432-036/p/363140
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 60 |
BDI- 美国 | 60 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992728319
重量 / Kilogram
0.094
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Composite of Wound PTFE and High Strength Fiber Encapsulated by Epoxy Resin
材料
GAR-MAX
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
详细描述
Sleeve Bearing; 1-1/2" Nominal Bore; 2" Nominal Outside Diameter; 2-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Composite of Wound PTFE and High Strength Fiber Encapsulated by Epoxy Resin; GAR-MAX Material
名义孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
1.504 英寸 | 38.202 毫米
内圈长
2.25英寸 | 57.15毫米
外径
2.004 英寸 | 50.902 毫米
名义外径
2 英寸 | 50.8 毫米