

IGUS
IGUS
LSM-2023-25
IGUS IGUS
描述
IGUS LSM-2023-25
Sleeve Bearing; 20MM Nominal Bore; 23MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Engineered Polymer; Iglide L280 Material
制造商部件号
LSM-2023-25
BDI部件号
22603685
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/LSM-2023-25/p/22603685
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Engineered Polymer
材料
Iglide L280
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
LSM-2023-25
详细描述
Sleeve Bearing; 20MM Nominal Bore; 23MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Engineered Polymer; Iglide L280 Material
名义孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
名义外径
0.906 英寸 | 23 毫米
孔径
0.792 英寸 | 20.124 毫米
内圈长
0.984英寸 | 25毫米