RINGBALL
RINGBALL
SF-2430-12
RINGBALL RINGBALL
描述
RINGBALL SF-2430-12
Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 15/16" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Sintered Bronze; 1-1/4" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
制造商部件号
SF-2430-12
BDI部件号
18136692
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/SF-2430-12/p/18136692
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Sintered Bronze
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
SF-2430-12
详细描述
Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 15/16" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Sintered Bronze; 1-1/4" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
外径
0.94 英寸 | 23.876 毫米
名义外径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
法兰厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
孔径
0.753 英寸 | 19.126 毫米
名义孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
内圈长
0.75英寸 | 19.05毫米
法兰外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米


