525336
滑动轴承
ISOSTATIC
ISOSTATIC
SF-2432-8
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC SF-2432-8
Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 1-1/8" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
制造商部件号
SF-2432-8
BDI部件号
525336
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/SF-2432-8/p/525336
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802049584
重量 / Kilogram
0.021
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
SF-2432-8
制造商内部编号
402088
详细描述
Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 1-1/8" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
内圈长
0.5英寸 | 12.7毫米
孔径
0.753 英寸 | 19.126 毫米
名义外径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.003 英寸 | 25.476 毫米
法兰厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
名义孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
法兰外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米