

525159
滑动轴承
ISOSTATIC
ISOSTATIC
SS-4864-40
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC SS-4864-40
Sleeve Bearing; 1-1/2" Nominal Bore; 2" Nominal Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
SS-4864-40
BDI部件号
525159
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/SS-4864-40/p/525159
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802047764
重量 / Kilogram
0.37
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
SS-4864-40
制造商内部编号
401482
详细描述
Sleeve Bearing; 1-1/2" Nominal Bore; 2" Nominal Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
外径
2.004 英寸 | 50.902 毫米
内圈长
2.5英寸 | 63.5毫米
名义外径
2 英寸 | 50.8 毫米
名义孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
1.504 英寸 | 38.202 毫米