

ISOSTATIC
ISOSTATIC
SS-6476-32
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC SS-6476-32
Sleeve Bearing; 2" Nominal Bore; 2-3/8" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
SS-6476-32
BDI部件号
525202
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/SS-6476-32/p/525202
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802048198
重量 / Kilogram
0.28
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
SS-6476-32
制造商内部编号
401525
详细描述
Sleeve Bearing; 2" Nominal Bore; 2-3/8" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
名义孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
2英寸 | 50.8毫米
名义外径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
外径
2.38 英寸 | 60.452 毫米
孔径
2.004 英寸 | 50.902 毫米