

NTN
NTN
SA1-60BSS
NTN NTN
描述
NTN SA1-60BSS
Spherical Plain Bearing; 60MM Bore; 36MM Housing Width; 90MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 44MM Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
SA1-60BSS
BDI部件号
1228997
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/SA1-60BSS/p/1228997
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359180350
重量 / Kilogram
0.98
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
One Piece Outer Ring With Fractured Split | Metal to Metal Contact
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
2.43
详细描述
Spherical Plain Bearing; 60MM Bore; 36MM Housing Width; 90MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 44MM Overall Width; Relubricatable
总宽
1.732 英寸 | 44 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
壳体宽度
1.417 英寸 | 36 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米