1402437
凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型
MCGILL
MCGILL
CF 3/4 S
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL CF-3/4-S ; 轴承/凸轮轴承
Cam Follower Bearing; 3/4" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/8" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
制造商部件号
MCGILL CF-3/4-S
BDI部件号
1402437
详情
117.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CF-3-4-S/p/1402437
单价(不含税)
¥117.00 / 套
¥288.00 / 套 BDIExpress
¥288.00 / 套 BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 12 |
BDI- 墨西哥 | 7 |
BDI- 波兰 | 6 |
BDI- 匈牙利 | 12 |
BDI- 罗马尼亚 | 12 |
BDI- 加拿大 | 12 |
BDI- 美国 | 70 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0726166031817
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
3/8-24
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Screwdriver Slot | Lubri-Disc Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CF 3/4 S
制造商内部编号
2060110000
重量/磅
0.071
详细描述
Cam Follower Bearing; 3/4" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/8" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
螺柱直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米