344119
凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型
MCGILL
MCGILL
CYR 1 3/4 S
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL CYR 1 3/4 S ; 轴承/滚轮轴承
Cam Follower Bearing; 1/2" Bore; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
MCGILL CYR 1 3/4 S
BDI部件号
344119
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/CYR-1-3-4-S/p/344119
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 1 |
BDI- 加拿大 | 64 |
BDI- 美国 | 76 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0726166057213
重量 / Kilogram
0.27
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Black Oxide Coating | Lubri-Disc Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CYR 1-3/4 S
制造商内部编号
4160110000
重量/磅
0.56
详细描述
Cam Follower Bearing; 1/2" Bore; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮直
1.75英寸 | 44.45毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米