![NATR 8 X](/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-NR1-NATR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY0MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJoa055ODVPRE0wTlRRM01qRTJOREUwTDBsT1JGaFlXRU5OUmt4U1dGOVpTMTlHVEZSZlRsSXhYMDVCVkZKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhYzJiMzkyZjRjYWNiNGJhYTUwYTU3YTUwMGIzNDNjYmU1MTVkMmU3Zjk1Njk2ZDU5MDc4YWI5YTUxNzZhYTc4)
![NATR 8 X](/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-NR1-NATR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY0MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJoa055ODVPRE0wTlRRM01qRTJOREUwTDBsT1JGaFlXRU5OUmt4U1dGOVpTMTlHVEZSZlRsSXhYMDVCVkZKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhYzJiMzkyZjRjYWNiNGJhYTUwYTU3YTUwMGIzNDNjYmU1MTVkMmU3Zjk1Njk2ZDU5MDc4YWI5YTUxNzZhYTc4)
1423088
凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型
SKF
SKF
NATR 8 X
SKF SKF
描述
SKF NATR 8 X
Cam Follower Bearing; 8MM Bore; 24MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
NATR 8 X
BDI部件号
1423088
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/NATR-8-X/p/1423088
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 13 |
BDI- 斯洛伐克 | 4 |
BDI- 匈牙利 | 13 |
BDI- 罗马尼亚 | 13 |
产品详细信息
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.041
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | With Flanged Inner Ring | Gap Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.09039
详细描述
Cam Follower Bearing; 8MM Bore; 24MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮宽
0.551英寸 | 14毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
滚轮直
0.945英寸 | 24毫米