![SRF 25 SS](/medias/INDXXXCMFLRX-YK-NIR-FLT-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJneU15OHhNREkwTURNM056STFPREF4TkM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmVGtsU1gwWk1WRjlPVWpGZlEwZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTc0ZWRkODUwYzNlMjU2NTA2NTcwMDllNmUwM2U4M2VmMzQwYTFlMjMwNDNhN2E2ZjA3MGU3NmZhNzQyNTliNA)
![SRF 25 SS](/medias/INDXXXCMFLRX-YK-NIR-FLT-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJneU15OHhNREkwTURNM056STFPREF4TkM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmVGtsU1gwWk1WRjlPVWpGZlEwZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTc0ZWRkODUwYzNlMjU2NTA2NTcwMDllNmUwM2U4M2VmMzQwYTFlMjMwNDNhN2E2ZjA3MGU3NmZhNzQyNTliNA)
795149
凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型
RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
SRF 25 SS
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC BEARINGS SRF 25 SS
Cam Follower Bearing; 5/8" Bore; 1-1/4" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
SRF 25 SS
BDI部件号
795149
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/SRF-25-SS/p/795149
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0637400006518
重量 / Kilogram
0.064
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Caged | Without Inner Ring | Seal Lips Facing Outward
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
SRF25SS
重量/磅
0.129
详细描述
Cam Follower Bearing; 5/8" Bore; 1-1/4" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable
滚轮直
1.25英寸 | 31.75毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
滚轮宽
0.62英寸 | 15.748毫米