

CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
98832
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 98832
Cylindrical Roller Bearing; 1-3/8" Bore; Straight; 2-3/8" Outside Diameter; 2" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer
制造商部件号
98832
BDI部件号
222581
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/98832/p/222581
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075206723
重量 / Kilogram
0.483
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly Only
卡环
No
游隙
Not Applicable
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Journal Roller | Ground Solid Steel Trunnion End Rollers
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
98832
重量/磅
1.063
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 1-3/8" Bore; Straight; 2-3/8" Outside Diameter; 2" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer
宽度
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米