

LINKBELT
LINKBELT
M1026DHW181C5
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT M1026DHW181C5
Cylindrical Roller Bearing; 7-3/16" Bore; Straight; 7.874" Outside Diameter; 1.299" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C5-Extra-Extra Loose Internal Clearance
制造商部件号
M1026DHW181C5
BDI部件号
579367
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/M1026DHW181C5/p/579367
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327105730
重量 / Kilogram
1.39
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Outer Ring Only
卡环
No
游隙
C5-Extra-Extra Loose
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Rib Outer Ring | Standard Capacity | Narrow Width | Extra Light Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
M1026DHW181C5
制造商内部编号
7510573
重量/磅
3.064
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 7-3/16" Bore; Straight; 7.874" Outside Diameter; 1.299" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C5-Extra-Extra Loose Internal Clearance
孔径
7.188 英寸 | 182.575 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
宽度
1.299 英寸 | 33 毫米