

CX BEARING
CX BEARING
NJ 205
CX BEARING CX BEARING
描述
CX BEARING NJ 205
Cylindrical Roller Bearing; 25MM Bore; Straight; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NJ 205
BDI部件号
1467725
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NJ-205/p/1467725
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
B04311
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
0.31306
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 25MM Bore; Straight; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
2.048 英寸 | 52 毫米
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米