

208768
圆柱滚子轴承
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
RMS-17-L
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING RMS-17-L
Cylindrical Roller Bearing; 2-1/2" Bore; Straight; 5-1/2" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
RMS-17-L
BDI部件号
208768
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/RMS-17-L/p/208768
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075089876
重量 / Kilogram
2.47
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
RMS-17-L
重量/磅
5.441
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 2-1/2" Bore; Straight; 5-1/2" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
5.5 英寸 | 139.7 毫米