

BERLISS BEARING
BERLISS BEARING
93620
BERLISS BEARING BERLISS BEARING
描述
BERLISS BEARING 93620
Needle Bearing Roller Assembly; 1-1/8" Bore; 1-1/2" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
制造商部件号
93620
BDI部件号
20354288
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/93620/p/20354288
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Steel Cage | Radial Roller
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 1-1/8" Bore; 1-1/2" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米