513435
非推力滚针轴承
IKO
IKO
BA138ZOH
IKO IKO
描述
IKO BA138ZOH
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 13/16" Bore; 1-1/16" Outside Diameter; 1/2" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
BA138ZOH
BDI部件号
513435
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/BA138ZOH/p/513435
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557001413
重量 / Kilogram
0.015
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
BA138ZOH
重量/磅
0.032
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 13/16" Bore; 1-1/16" Outside Diameter; 1/2" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
0.813 英寸 | 20.65 毫米
外径
1.063 英寸 | 27 毫米
宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米