

INA
INA
INA HK5020
INA INA
描述
INA HK5020 ; 轴承/滚针轴承
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 50MM Bore; 58MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
HK5020
BDI部件号
18313463
详情
31.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-HK5020/p/18313463
单价(不含税)
¥31.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 16 |
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643176156
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
HK5020
重量/磅
0.154
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 50MM Bore; 58MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
外径
2.283 英寸 | 58 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米