https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-ASSY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmcwWmk4eE1EYzNNRGc1TXpJd09UWXpNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMEZUVTFsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhMmE2ZDc0NzQzZDViNTQ1M2NkNDE2OTNiMzlhNzBkNGQ1MzkyY2RmYjZiODJiY2FiMTU3NDMwNTIyYWU3ZTZj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-ASSY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmcwWmk4eE1EYzNNRGc1TXpJd09UWXpNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMEZUVTFsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhMmE2ZDc0NzQzZDViNTQ1M2NkNDE2OTNiMzlhNzBkNGQ1MzkyY2RmYjZiODJiY2FiMTU3NDMwNTIyYWU3ZTZj
SKF
SKF
K 30X35X20 TN
SKF SKF
描述
SKF K 30X35X20 TN
Needle Bearing Roller Assembly; 30MM Bore; 35MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
制造商部件号
K 30X35X20 TN
BDI部件号
1421725
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/K-30X35X20-TN/p/1421725
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 2 |
| BDI- 匈牙利 | 2 |
| BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577663719
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Polyamide Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 30MM Bore; 35MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米

