IKO
IKO
KTV1215143EGB2
IKO IKO
描述
IKO KTV1215143EGB2
Needle Bearing Roller Assembly; 12MM Bore; 15MM Outside Diameter; 14.3MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
制造商部件号
KTV1215143EGB2
BDI部件号
23285036
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/KTV1215143EGB2/p/23285036
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557035876
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Carbon Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 5840N Static Load Rating; 5840N Dynamic Load Rating
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.0094
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 12MM Bore; 15MM Outside Diameter; 14.3MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
0.591 英寸 | 15 毫米


