INA
INA
INA NA49032RSXL
INA INA
描述
INA NA4903-2RS-XL ; 轴承/滚针轴承
Needle Bearing; 17MM Bore; 30MM Outside Diameter; 14MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
NA4903-2RSR
BDI部件号
18317051
详情
47.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-NA49032RSXL/p/18317051
单价(不含税)
¥47.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 捷克 | 1 |
BDI- 墨西哥 | 22 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802701760
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
2 Seals
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Precision | Steel Cage | Ground Raceway with Rib | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
制造商货号
NA49032RS
重量/磅
0.088
详细描述
Needle Bearing; 17MM Bore; 30MM Outside Diameter; 14MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
外径
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米