![NA6914-ZW-XL](/medias/INDXXXBRGXXX-NR2-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJoak5pOHhNRFU0TnpFNU5qSXlOell4TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl5WDFCTU1sSkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk1YjNkYmUyNGJhMTRmMzRlMGE3MmRhN2ZmNDgwM2NmZDI5Mzg5MzM3ZWFjYjM5MjJjNTJhMmMyN2NmMDQ4NTg)
![NA6914-ZW-XL](/medias/INDXXXBRGXXX-NR2-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJoak5pOHhNRFU0TnpFNU5qSXlOell4TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl5WDFCTU1sSkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk1YjNkYmUyNGJhMTRmMzRlMGE3MmRhN2ZmNDgwM2NmZDI5Mzg5MzM3ZWFjYjM5MjJjNTJhMmMyN2NmMDQ4NTg)
1175493
非推力滚针轴承
INA
INA
NA6914-ZW-XL
INA INA
描述
INA NA6914-ZW-XL ; 轴承/滚针轴承
Needle Bearing; 70MM Bore; 100MM Outside Diameter; 54MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
INA NA6914-ZW-XL
BDI部件号
1175493
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/NA6914-ZW-XL/p/1175493
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802193312
重量 / Kilogram
1.34
Product Group - BDI
B04270
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Double Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Precision Bearing | Steel Cage | Ground Raceway with Rib | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
制造商货号
NA6914
重量/磅
2.955
详细描述
Needle Bearing; 70MM Bore; 100MM Outside Diameter; 54MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
宽度
2.126 英寸 | 54 毫米