1139492
球面滚子轴承
FAG
FAG
22232-E1-XL-K-C3
FAG FAG
描述
FAG 22232-E1-XL-K-C3 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 160MM Tapered Bore; 290MM Outside Diameter; 80MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
FAG 22232-E1-XL-K-C3
BDI部件号
1139492
详情
2202.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22232-E1-XL-K-C3/p/1139492
单价(不含税)
¥2,202.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677833655
重量 / Kilogram
22.012
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3132 (Specify bore)
拆卸螺母
KM36
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22232E1K.C3
重量/磅
47.531
详细描述
Spherical Roller Bearing; 160MM Tapered Bore; 290MM Outside Diameter; 80MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNW3132 H3132 HA3132 HE3132 (Specify bore)英寸 | H3132 (Specify bore)毫米
外径
11.417 英寸 | 290 毫米
宽度
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米