

1140894
球面滚子轴承
FAG
FAG
23088-BEA-XL-MB1-C3
FAG FAG
描述
FAG 23088-BEA-XL-MB1-C3
Spherical Roller Bearing; 440MM Straight Bore; 650MM Outside Diameter; 157MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23088-BEA-XL-MB1-C3
BDI部件号
1140894
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23088-BEA-XL-MB1-C3/p/1140894
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054364497811
重量 / Kilogram
176.5
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
23088MB.C3
重量/磅
410.053
详细描述
Spherical Roller Bearing; 440MM Straight Bore; 650MM Outside Diameter; 157MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
6.181 英寸 | 157 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
17.323 英寸 | 440 毫米
外径
25.591 英寸 | 650 毫米