

NTN
NTN
23236EMD1
NTN NTN
描述
NTN 23236EMD1 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 180MM Straight Bore; 320MM Outside Diameter; 112MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23236EMD1
BDI部件号
23949236
详情
1760.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23236EMD1/p/23949236
单价(不含税)
¥1,760.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
86
详细描述
Spherical Roller Bearing; 180MM Straight Bore; 320MM Outside Diameter; 112MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
外径
12.598 英寸 | 320 毫米
宽度
4.409 英寸 | 112 毫米