https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJoa09TOHhNRGcyTURVek5UZzNNelUyTmk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZRbEpUWDFKTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2RiMDQzODA1NzY4NzIyYmM2YmRmZDE5MzI1Y2Q0NDU4NzRhNzQyOGQxMDhmNGM5NTc0YWZlOTFjNGM5MjM3Yg
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJoa09TOHhNRGcyTURVek5UZzNNelUyTmk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZRbEpUWDFKTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2RiMDQzODA1NzY4NzIyYmM2YmRmZDE5MzI1Y2Q0NDU4NzRhNzQyOGQxMDhmNGM5NTc0YWZlOTFjNGM5MjM3Yg
NSK
NSK
239/630CAG3MKP55W507
NSK NSK
描述
NSK 239/630CAG3MKP55W507
Spherical Roller Bearing; 630MM Tapered Bore; 850MM Outside Diameter; 165MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
239/630CAG3MKP55W507
BDI部件号
24666335
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/239-630CAG3MKP55W507/p/24666335
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0192661050033
重量 / Kilogram
266.68
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH39/630 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
587.92876
详细描述
Spherical Roller Bearing; 630MM Tapered Bore; 850MM Outside Diameter; 165MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
24.803 英寸 | 630 毫米
适配件件
SNW39/630 H39/630 HA39/630 HE39/630 (Specify bore)英寸 | H39/630 (Specify bore)毫米
外径
33.465 英寸 | 850 毫米
宽度
6.496 英寸 | 165 毫米

