24584144
球面滚子轴承
FAG
FAG
24172-BE-XL-K30-J15D-J47AA-C3
FAG FAG
描述
FAG 24172-BE-XL-K30-J15D-J47AA-C3
Spherical Roller Bearing; 360MM Tapered Bore; 600MM Outside Diameter; 243MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
24172-BE-XL-K30-J15D-J47AA-C3
BDI部件号
24584144
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/24172-BE-XL-K30-J15D-J47AA-C3/p/24584144
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643167628
重量 / Kilogram
263.5
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH4172 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
580.91806
详细描述
Spherical Roller Bearing; 360MM Tapered Bore; 600MM Outside Diameter; 243MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
23.622 英寸 | 600 毫米
适配件件
SNW4172 H4172 HA4172 HE4172 (Specify bore)英寸 | H4172 (Specify bore)毫米
孔径
14.173 英寸 | 360 毫米
宽度
9.567 英寸 | 243 毫米