

TIMKEN
TIMKEN
08125-90044
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 08125-90044
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 8125; 1-1/4" Bore; 2-5/16" Outside Diameter; 1-9/32" Width; Double Row
制造商部件号
08125-90044
BDI部件号
1309827
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/08125-90044/p/1309827
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893168203
重量 / Kilogram
0.357
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
8125
装配件号
90044
装配组件
08125 (2) | 08231D (1) | X6S-08125 (1)
轴向游隙
0.001
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
08125-90044
重量/磅
0.829
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 8125; 1-1/4" Bore; 2-5/16" Outside Diameter; 1-9/32" Width; Double Row
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
2.313 英寸 | 58.75 毫米
装配件宽度
1.281 英寸 | 32.545 毫米